› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 500x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC5040K
Cod. Produttore KC5040K
Cod. EAN 8015646735935

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400 mm (HXL)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado di protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 500x400 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio con verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come porta interna per quadri elettrici, garantisce robustezza e protezione ottimale. La superficie verniciata a polvere assicura una maggiore resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto per applicazioni industriali. La controporta è priva di finestra di visione e non prevede esecuzioni per bloccaggio sezionatore o porta di visione. È compatibile con la serie SR2 Accessories di ABB e si integra perfettamente in sistemi conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 500x400mm (HxW);INNER DOOR 500X400 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

380 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

40 mm

profondità

490 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 500x400 mm per quadri elettrici industriali