› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 1200x600 mm robusta per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC1260K
Cod. Produttore KC1260K
Cod. EAN 8015646735997

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600 mm (HXL)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Colore: 7035 (grigio chiaro)

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 1200x600 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come porta interna per quadri elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo l’estetica e la funzionalità anche in ambienti industriali. Il prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accesso protetto e una chiusura sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 1200x600mm (HxW);INNER DOOR 1200X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 1200x600 mm robusta per applicazioni elettriche