› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 1000x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC1080K
Cod. Produttore KC1080K
Cod. EAN 8015646735980

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 1000x800 mm (altezza x larghezza) realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come porta interna per quadri elettrici, garantisce robustezza e protezione ottimale. La struttura è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità nell’impiego in impianti elettrici. La superficie verniciata a polvere conferisce resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 1000x800mm (HxW);INNER DOOR 1000X800 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 1000x800 mm per quadri elettrici industriali