› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 1000x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC1060K
Cod. Produttore KC1060K
Cod. EAN 8015646735973

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm (HxL)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: BS EN 60529:1992 + A2:2013
  • Colore: 7035

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 1000x600 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come porta interna per quadri elettrici, garantisce robustezza e protezione ottimale. La struttura in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre la verniciatura a polvere conferisce una finitura uniforme e resistente agli agenti esterni. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiusura sicura e compatta, senza elementi trasparenti o di visione. La controporta è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 1000x600mm (HxW);INNER DOOR 1000X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 1000x600 mm per quadri elettrici industriali