Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEE2060K
Cod. Produttore
EE2060K
Cod. EAN
8015646746016

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 2000 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Counterdoors 2000x600mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1200 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta interna

profondità

1200 mm

altezza

1900 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

CONTROPORTA 2000X600MM (HXL)

€ 332,56 x 1 pz.
(pz.)