Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEE2010K
Cod. Produttore
EE2010K
Cod. EAN
8015646746030

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 1000 mm H 2000 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Counterdoors 2000x1000mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta interna

profondità

1000 mm

altezza

1900 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

CONTROPORTA 2000X1000MM (HXL)

€ 474,49 x 1 pz.
(pz.)