Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEE1860K
Cod. Produttore
EE1860K
Cod. EAN
8015646745989

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1800 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Counterdoors 1800x600mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1200 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta interna

profondità

1200 mm

altezza

1700 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

CONTROPORTA 1800X600MM (HXL)

€ 296,56 x 1 pz.
(pz.)