Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMC10804E
Cod. Produttore
XPSMCMC10804E
Cod. EAN
3606487042228

Informazioni di prodotto

Controllore di sicurezza con comunicazione integrata, Modicon MCM, 8 ingressi, 4 uscite, monitoraggio, moduli di espansione, vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa CPU di sicurezza è progettata per monitorare gli I/O sicuri a distanza e appartiene alla gamma di controllore di sicurezza Modulari Modicon MCM. Dispone di 8 DI di sicurezza, 4 OSSD a canale singolo, 4 uscite di stato, un'interfaccia di comunicazione per 4 protocolli configurabili come ModbusTCP, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET. Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a vite rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. Può essere utilizzato come standalone o con quattordici moduli di espansione. Incorpora un connettore Mini USB 2.0 per ricevere la configurazione effettuata con il software configurabile SoSafe e 2 porte RJ45 basate su Ethernet. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e una dissipazione di potenza massima di 3 W. Pesa 0,225 kg. Le sue dimensioni sono 45 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È progettato per monitorare gli E-stop, il monitoraggio della protezione mobile, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità, l'abilitazione del movimento, su reti basate su Ethernet. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. È compatibile con una scheda di memoria e i connettori backplane. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

108 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Controllore sicurezza Modicon MCM 8 ingressi digitali 4 uscite Ethernet per automazione industriale