› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

CONTROLLORE REMOTO BASE PER 2 RIVELATORI

Cod. Rexel N3CSRLS-2
Cod. Produttore CSRLS-2

Informazioni principali

  • Tipo: Controllore remoto
  • Gestione: 2 rivelatori lineari
  • Collegamento: Linea seriale
  • Display: 16 caratteri, 2 righe
  • Tastiera: 5 tasti funzionali
  • Protezione: Password 4 caratteri
  • Contenitore: Plastica
  • Serie: N3CSRLS-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore remoto per rivelatori lineari ILIA. Utilizzato per gestire sino a due rilevatori tramite un'unica linea di collegamento di tipo seriale. Costituito da un contenitore plastico completo di tastiera con 5 tasti funzionali e da display retroilluminato da 16 caratteri e 2 righe. Attraverso il menu è possibile programmare da terra il sistema e ogni singolo sensore. Protezione password 4 caratteri.
CONTROLLORE REMOTO BASE PER 2 RIVELATORI