Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K34
Cod. Produttore
9001K34
Cod. EAN
0785901077138

Informazioni di prodotto

  • Materiale testa: Metallo
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Direzioni operatore: 4 direzioni
  • Tipo operatore: Ritorno molla con scatto
  • Albero comando: 80 mm
  • Grado protezione: NEMA 1,12,13,2,3,3R,4
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, RoHS
  • Serie: Harmony 9001 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il manipolatore/joystick fa parte della gamma di pulsanti in metallo, interruttori e lampade spia Harmony 9001 K di diametro 30 mm. È dotato di un albero di comando lungo 80 mm e 5 posizioni con ritorno a molla con chiusura a scatto. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in un foro standard del pannello di diametro 30 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

numero di posizioni di commutazione

4

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

31 mm

numero di direzioni di azionamento

4

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

80 mm

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Controllore joystick Ø30 - 5 pos. con ritorno e aggancio