Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K71H7
Cod. Produttore
9001K71H7
Cod. EAN
3389110915327

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Materiale testa: Metallo
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Contatti: 2 NO
  • Ritorno: Al centro a molla
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Tensione nominale isolamento: 250 V
  • Corrente nominale impiego: 3 A a 240 V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il manipolatore Harmony 9001K di Schneider Electric ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro. Ha 2 contatti NO + 2 contatti NC e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di morsetti a vite ed elemento di contatto. Ha una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Offre un controllo semplice e preciso della macchina in molte applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di posizioni di commutazione

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

31 mm

numero di direzioni di azionamento

2

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

numero di contatti invertitori per ogni direzione

2

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

80 mm

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Controllore joystick Ø30 - 3 pos. con ritorno - 2 NO