Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISCU8A5
Cod. Produttore
HMISCU8A5
Cod. EAN
3595864175577

Informazioni di prodotto

L'HMI controller SCU garantisce un'installazione semplice e funzionale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'alimentazione a 24 Vcc
  • Interfacce multiple (USB, RS232C/RS485, CANopen) per una rapida integrazione
  • Compatto e versatile, adatto a diversi ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display LCD TFT a colori da 5,7” per una chiara visualizzazione
  • Ottimizzazione della comunicazione con sistemi di automazione
  • Controllo efficiente di macchinari con 16 ingressi e 10 uscite digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'HMI controller SCU (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) di Schneider Electric è alimentato con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 5,7 e di una EPROM da 128 MB. Dispone inoltre di 16 ingressi digitali, 10 uscite digitali, 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta CANopen. Questo HMI controller (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e delle infrastrutture come macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

profondità di incasso

76,22 mm

assorbimento di potenza

24 W

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

163 mm

altezza frontale

129,4 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

LCD

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony SCU

Produttore

Controllore HMI 5,7" macchina 16/10 I/O digitali

€ 1281,50 x 1 pz.
(pz.)