› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Controllore HMI 3,5" processo 8/8 digitali 4/2 analogici

Cod. Rexel TEHMISCU6B5
Cod. Produttore HMISCU6B5
Cod. EAN 3595864175560

Informazioni principali

  • Display 3,5" TFT LCD a colori
  • Alimentazione 24 V DC
  • 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali
  • 4 ingressi analogici, 2 uscite analogiche
  • Memoria Flash 128 MB
  • Connessioni: RS232/RS485, USB, CANopen
  • Dimensioni: 128x75x102 mm
  • Serie: Harmony SCU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'HMI controller SCU (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) di Schneider Electric è alimentato con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 3,5 e di una EPROM da 128 MB. Dispone inoltre di 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta CANopen. Questo HMI controller (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e delle infrastrutture come macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

74,95 mm

assorbimento di potenza

15 W

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

128 mm

altezza frontale

102 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

LCD

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony SCU

Controllore HMI 3,5" processo 8/8 digitali 4/2 analogici
€ 965,77 x 1 pz.
(pz.)