Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / PLC di Sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5CSLC200FS
Cod. Produttore
TM5CSLC200FS
Cod. EAN
3595864127996

Informazioni di prodotto

Controllore di sicurezza, Modicon TM5 safety, Sercos III interfaccia - SLC 200 - 100 nodi

Documentazione tecnica

Controllore di sicurezza, Modicon TM5 safety, Sercos III interfaccia - SLC 200 - 100 nodi

dimensione memoria

0.512 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.3 ms

profondità

75 mm

larghezza

87.5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

esecuzione

compatto

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

altezza

99 mm

Serie

Modicon_TM5_IP20_modular_I_O_system

Produttore

Controllore di sicurezza, Modicon TM5 safety, Sercos III interfaccia - SLC 200 - 100 nodi