Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTSE8350U0B00
Cod. Produttore
SE8350U0B00
Cod. EAN
3606480770050

Informazioni di prodotto

Controllore ambiente SE8300 BACnet, con RH ed uscite universali, grigio

Documentazione tecnica

Questo ventilconvettore a bassa tensione SE8350 e controllore di zona. Con schermo tattile. Fascia & Casing argento Comunicazione BACnet per il collegamento con il BMS.

con display

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

composizione

elemento di comando

tasto di presenza

colore

argento

qualità del materiale

materiale termoplastico

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9006

funzionamento in parallelo possibile

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

numero di ingressi binari

7

con comando locale

con protezione contro il furto/smontaggio

Serie

SpaceLogic____SE8000_Room_Controller

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Controllore ambiente SE8300 BACnet, con RH ed uscite universali, grigio