Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221M16RG
Cod. Produttore
TM221M16RG
Cod. EAN
3606480611261

Informazioni di prodotto

Controllore M221 16 I/O relè, molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 8 ingressi digitali e 8 uscite relè a molla con una risoluzione in ingresso a 10 bit, uscita a relè normalmente aperto. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una tensione di uscita da 5V a 125V DC, da 5V a 250V AC e una corrente di uscita da 2A con logica di ingresso dissipatore o sorgente. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con una frequenza di rete di 50/60 Hz, RAM da 256KB per le variabili interne, applicazioni utente e RAM dati, memoria flash integrata di 256KB e memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 70 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,264 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

larghezza

70 mm

Tipologia

Compatto

altezza

102 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

512 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,2 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

8

numero max. di timer

255

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon M221

Produttore

Controllore 8IN 8OUT relè molla 24VDC M221