›

Controller touch monocolore con telecomando per strisce LED uso interno

Cod. Rexel L34TRTW
Cod. Produttore 4TRTW
Cod. EAN 8436572484146

Informazioni principali

  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 192W/384W
  • Canali uscita: 4A x 4CH (max 16A)
  • Controllo: Touchscreen + RF
  • Frequenza RF: 433,92 MHz
  • Emissione RF max: 30 m
  • Temperatura lavoro: -20°C a 55°C
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Controller touch monocolore da parete con telecomando RF integrato, ideale per il controllo di strisce LED monocolore. Funziona a tensione di 12-24 V con una potenza di uscita fino a 192W (12V) o 384W (24V). Dispone di 4 canali di uscita da 4A ciascuno, per una corrente massima totale di 16A. Il controllo avviene tramite segnale RF a 433,92 MHz con portata massima di 30 metri, alimentato da batteria CR2032 da 3V. Il dispositivo consente una regolazione della luminosità dal 5 al 100% ed è dotato di protezione IP20. La temperatura di funzionamento varia da -20°C a 55°C. Le dimensioni del controller da parete sono 86x86x36 mm, mentre il telecomando misura 106x56x9 mm. Il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il controller touch monocolore L34TRTW è la soluzione ideale per il controllo delle strisce LED. Con una tensione di funzionamento di 3V, alimentato da una batteria CR2032, questo dispositivo offre una frequenza operativa di 433,92 MHz, garantendo una comunicazione efficace e senza interferenze. La massima emissione RF raggiunge fino a 30 metri, rendendolo perfetto per ampie aree. Progettato per resistere a temperature comprese tra -20°C e 55°C, è adatto per diverse condizioni ambientali. Le dimensioni compatte di 106 x 56 x 9 mm e un peso di soli 40 g lo rendono facilmente installabile in qualsiasi spazio. Questo controller non solo offre funzionalità avanzate, ma si integra perfettamente in ogni ambiente, unendo tecnologia e design.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

86 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

16 A

lunghezza

86 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller touch monocolore con telecomando per strisce LED uso interno