› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controller touch bicolore 3V 433,92MHz per strisce LED ambienti ampi

Cod. Rexel L34TRTBI
Cod. Produttore 4TRTBI
Cod. EAN 8436572484153

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione di lavoro: 12-24 V
  • Potenza uscita: 192W(12V)/384W(24V)
  • Canali uscita: 4A x 4CH (max 16A)
  • Controllo: Touchscreen + RF
  • Frequenza RF: 433,92 MHz
  • Temperatura lavoro: -20°C a 55°C
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Controller touch bicolore per strip LED con telecomando RF integrato. Funziona a tensione di 12-24 V con una potenza di uscita massima di 192 W a 12 V e 384 W a 24 V. Dispone di 4 canali di uscita da 4A ciascuno, per un totale massimo di 16A, con un campo di regolazione della luminosità dal 5 al 100%. Il controllo avviene tramite touchscreen da parete e telecomando a radiofrequenza (433,92 MHz) con portata fino a 30 metri. Il controller richiede alimentazione da batteria CR2032 da 3V per il telecomando. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 e 55 gradi Celsius. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20, dimensioni compatte (86x86x36 mm) e un peso di 150 grammi. Conforme alle normative CE e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il controller touch bicolore L34TRTBI è un dispositivo innovativo progettato per un facile controllo delle strisce LED. Con una tensione di funzionamento di 3V, alimentato da una batteria CR2032, questo controller offre una frequenza operativa di 433,92 MHz, garantendo una comunicazione affidabile e senza interferenze. La sua massima emissione RF raggiunge i 30 metri, rendendolo ideale per l'uso in ambienti ampi. Il L34TRTBI è progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperature, da -20°C a 55°C, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Con dimensioni compatte di 106 x 56 x 9 mm e un peso di soli 40 g, è facile da installare e integrare in qualsiasi progetto di illuminazione. Questo controller è la soluzione perfetta per chi cerca un modo semplice e efficace per gestire l'illuminazione LED con stile e praticità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

86 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

16 A

lunghezza

86 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

2

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller touch bicolore 3V 433,92MHz per strisce LED ambienti ampi