› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER STRIP LED RGB TELECOMAND

Cod. Rexel L3CTRLEDRGB
Cod. Produttore CTRLEDRGB
Cod. EAN 8436049260686

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione ingresso: 12-24 V
  • Potenza uscita: 60W/144W/288W
  • Uscita tensione: 5 V
  • Canali uscita: 4A x 3CH (max 12A)
  • Controllo remoto: Obbligatorio RF 433 MHz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni controller: 130x64x24 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3CTRLEDRGB è un controller per strisce LED RGB dotato di telecomando. Progettato per un controllo RF efficace, funziona a una tensione di 3V con batteria CR2025 o CR2032. Con una frequenza operativa di 433 MHz, è ideale per ambienti con temperature che variano da -20°C a 50°C. Le dimensioni compatte di 85 x 52 x 7 mm e un peso di soli 20g lo rendono facile da installare e utilizzare. Un accessorio essenziale per personalizzare l'illuminazione della tua casa.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

64 mm

Tipologia

Statico

altezza

24 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

12 A

lunghezza

130 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

3

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER STRIP LED RGB TELECOMAND