› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER SMARTHOME STRIP LED

Cod. Rexel L3SMART-CRT
Cod. Produttore SMART-CRT
Cod. EAN 8436572484979

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V
  • Potenza uscita: 96W(12V)/192W(24V)
  • Canali uscita: 6 CH (max. 8A)
  • Controllo: App Smart Life/Tuya
  • Regolazione: PWM
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura: -20 a 50 °C
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3SMART-CRT è un innovativo controller smarthome progettato per strisce LED. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un ricetrasmettitore radio che opera a una frequenza di 2,4-2,4835 GHz. Grazie al controllo tramite l'app Smart Life o Tuya, è possibile gestire facilmente l'illuminazione della propria casa. Questo dispositivo è ideale per chi cerca funzionalità avanzate e un design elegante, rendendolo un'aggiunta perfetta per ogni ambiente moderno.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

18 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

8 A

lunghezza

115 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

4

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

tipo di comando

Zigbee

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER SMARTHOME STRIP LED