›

Controller RGB+W per scatole da incasso illuminazione ambienti

Cod. Rexel L34TRGBW
Cod. Produttore 4TRGBW

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24V DC
  • Corrente max: 6A per canale
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x45x25 mm
  • Serie: L34TRGBW
  • Compatibilità: RGB+W LED
  • Tipo: Controller per incasso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Controller RGB W progettato per l'installazione in scatole da incasso, ideale per la gestione e il controllo di sistemi di illuminazione a LED RGB con canale dedicato per luce bianca. Questo dispositivo consente una regolazione precisa dei colori e della luminosità, garantendo effetti luminosi personalizzati e versatili. La sua compatibilità con impianti elettrici standard lo rende una soluzione efficiente per ambienti residenziali e commerciali, assicurando un'illuminazione di alta qualità e un facile montaggio. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CONTROLLER RGB+W PER SCATOLE DA INCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Controller RGB+W per scatole da incasso illuminazione ambienti