›

Controller RGB per scatole da incasso illuminazione ambienti

Cod. Rexel L34TRGB
Cod. Produttore 4TRGB
Cod. EAN 8436049265711

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V
  • Potenza uscita: 144W(12V)/288W(24V)
  • Corrente max: 4A x 3 canali
  • Controllo: Panel tattile
  • Segnale ingresso: RF
  • Temperatura: -20 a 55 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Controller RGB da incasso progettato per il controllo di strisce LED con segnale RF e pannello touchscreen da parete. Offre una regolazione della luminosità dal 5 al 100% e dispone di 4 canali di uscita con una potenza massima di 144W a 12V o 288W a 24V. Il dispositivo presenta un design quadrato compatto con dimensioni di 86x86 mm e profondità di 36 mm, ed è dotato di grado di protezione IP20. Funziona in un intervallo di temperatura da -20 a 55 °C ed è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo affidabilità e sicurezza. Ideale per installazioni professionali di illuminazione RGB integrate in scatole da incasso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CONTROLLER RGB PER SCATOLE DA INCASLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

86 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

12 A

lunghezza

86 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

3

tipo di comando

Altro

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller RGB per scatole da incasso illuminazione ambienti