›

CONTROLLER REMOTO STRIP LED RGB TUN

Cod. Rexel L3R5MRGBTW
Cod. Produttore R5MRGBTW
Cod. EAN 8436622802593

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24V DC
  • Corrente max: 6A per canale
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x40x25 mm
  • Serie: L3R5MRGBTW
  • Controllo: RGB + Tunable White
  • Compatibilità: Strip LED multiple
  • Installazione: Semplice e intuitiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controller remoto per strip LED RGB con funzione tunable white, progettato per gestire l’illuminazione a LED in modo versatile e preciso. Questo dispositivo consente di regolare i colori RGB e la temperatura di colore della luce bianca, offrendo un controllo completo per creare atmosfere personalizzate. Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, garantisce un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo. La compatibilità con strip LED di diverse tipologie lo rende un componente essenziale per sistemi di illuminazione moderni ed efficienti.
CONTROLLER REMOTO STRIP LED RGB TUN