› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER REMOTO STRIP LED RGB

Cod. Rexel L3RTRGB
Cod. Produttore RTRGB

Informazioni principali

  • Tensione: 12 - 24 V
  • Potenza uscita: 108W(12V)/216W(24V)
  • Canali uscita: 3A x 3CH (max 9A)
  • Controllo: Radiofrequenza 433,92 MHz
  • Temperatura: -30°C ~ 55°C
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 135x30x20 mm
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3RTRGB è un controller remoto per strisce LED RGB, progettato per un controllo semplice e intuitivo. Con una tensione di funzionamento di 3V e una frequenza di 433,92 MHz, offre un'ottima portata di emissione RF tra 40m e 50m. Questo dispositivo è ideale per ambienti con temperature che variano da -20°C a 55°C. Le sue dimensioni compatte di 106 x 56 x 9 mm e un peso di soli 42 g lo rendono pratico da utilizzare in qualsiasi situazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

9 A

lunghezza

135 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

3

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER REMOTO STRIP LED RGB