› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER REMOTO STRIP LED MONOCOL

Cod. Rexel L3RTW
Cod. Produttore RTW

Informazioni principali

  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 108W/216W
  • Canali uscita: 3A x 3CH max 9A
  • Controllo: Radiofrequenza RF
  • Frequenza RF: 433,92 MHz
  • Temperatura: -30°C a 55°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3RTW è un controller remoto per strisce LED monocromatiche, progettato per un uso pratico e versatile. Funziona con una tensione di 3V, alimentato da una batteria CR2032, e opera a una frequenza di 433,92 MHz, garantendo un'ottima portata di emissione RF di 40m-50m. Con dimensioni compatte di 106 x 56 x 9 mm e un peso leggero di 42 g, è ideale per ambienti con temperature da -20°C a 55°C. Semplice da utilizzare, è l'accessorio perfetto per il controllo delle tue strisce LED.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

9 A

lunghezza

135 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER REMOTO STRIP LED MONOCOL
€ 49,38 x 1 pz.