› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER REMOTO STRIP LED BICOLOR

Cod. Rexel L3RTBI
Cod. Produttore RTBI

Informazioni principali

  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 108W/216W
  • Canali uscita: 3A x 3CH
  • Controllo: Radiofrequenza
  • Frequenza RF: 433,92 MHz
  • Temperatura: -30°C a 55°C
  • Dimensioni: 135x30x20 mm
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controller remoto L3RTBI per strip LED bicolor è l'accessorio ideale per gestire l'illuminazione in modo pratico e versatile. Con una tensione di funzionamento di 3V e una frequenza di 433,92 MHz, questo dispositivo offre un'ottima portata di emissione RF, fino a 50 metri. Progettato per resistere a temperature da -20°C a 55°C, il suo design compatto (106 x 56 x 9 mm) e leggero (42 g) lo rende facile da maneggiare e installare. Perfetto per ogni ambiente, il L3RTBI è la scelta ideale per un controllo efficiente delle luci.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

9 A

lunghezza

135 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

2

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER REMOTO STRIP LED BICOLOR