› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER REMOTO MULTIZONA STRIP R

Cod. Rexel L3RTMZRGBW
Cod. Produttore RTMZRGBW
Cod. EAN 8436572484207

Informazioni principali

  • Tipo: Multizona RF
  • Tensione: 3 V
  • Batteria: CR2032
  • Frequenza: 433,92 MHz
  • Portata RF: 30 m
  • Dimensioni: 105x56x9 mm
  • Protezione: IP20
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il controller remoto multizona L3RTMZRGBW, progettato per il controllo delle strisce LED. Realizzato con una batteria CR2032, offre un funzionamento affidabile a una frequenza di 433,92 MHz. Con una massima emissione RF di 30 metri, questo dispositivo garantisce un'ottima copertura e comodità d'uso. Perfetto per chi desidera gestire l'illuminazione in modo semplice e versatile, il controller è ideale per creare atmosfere uniche in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

56 mm

Tipologia

Statico

altezza

9 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

111 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

4

tipo di comando

RF

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER REMOTO MULTIZONA STRIP R