› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

CONTROLLER REMOTO MULTIZONA STRIP M

Cod. Rexel L3RTMZW
Cod. Produttore RTMZW
Cod. EAN 8436572484184

Informazioni principali

  • Tipo: Multizona RF
  • Tensione: 3 V
  • Batteria: CR2032
  • Frequenza: 433,92 MHz
  • Emissione RF max: 40 g
  • Dimensioni: 106x56x9 mm
  • Protezione: IP20
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controller remoto multizona L3RTMZW rappresenta una soluzione avanzata per la gestione della tua illuminazione a LED. Dotato di una batteria CR2032, questo dispositivo funziona a una frequenza di 433,92 MHz, garantendo un'ottima comunicazione senza fili. Con una massima emissione RF di 40g, il controller assicura una connessione stabile e affidabile, permettendo un controllo preciso e intuitivo delle strisce LED. Il design ergonomico del controller facilita l'uso, rendendolo adatto a diverse applicazioni domestiche e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende un accessorio versatile per ogni esigenza. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il L3RTMZW è ideale per chi cerca un modo semplice ed efficace per personalizzare l'atmosfera degli ambienti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

56 mm

Tipologia

Statico

altezza

9 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

111 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

RF

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER REMOTO MULTIZONA STRIP M