› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROLLER REMOTO MULTIZONA STRIP B

Cod. Rexel L3RTMZBI
Cod. Produttore RTMZBI
Cod. EAN 8436572484191

Informazioni principali

  • Tipo: Multizona RF
  • Tensione: 3 V
  • Portata RF: 30 m
  • Frequenza: 433.92 MHz
  • Temperatura: -20 ~ 55 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 106x56x9 mm
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controller remoto multizona L3RTMZBI è progettato per offrire un controllo efficiente e versatile delle strisce LED. Questo dispositivo utilizza una batteria CR2032, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. Con una massima emissione RF di 30 metri e una frequenza di lavoro di 433.92 MHz, il controller permette di gestire facilmente l'illuminazione in diverse aree, rendendo ogni ambiente personalizzabile secondo le proprie esigenze. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende un elemento essenziale per chi desidera ottimizzare l'uso delle strisce LED. La facilità d'uso e la portata del segnale RF assicurano un'esperienza utente senza interruzioni, mentre il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto domestico o commerciale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

56 mm

Tipologia

Statico

altezza

9 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

111 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

2

tipo di comando

RF

Serie

Controladores Tiras LED

CONTROLLER REMOTO MULTIZONA STRIP B