› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controller lampada PAR56RC telecomando RF 50m uso illuminazione

Cod. Rexel L3CTRPAR56RC
Cod. Produttore CTRPAR56RC
Cod. EAN 8436049262291

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Potenza di uscita: 144W
  • Canali di uscita: 3 (R,G,B)
  • Segnale d'uscita: 4A per canale
  • Temperatura operativa: -10 ~ 50 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Ricezione RF: 50 m
  • Serie: CONTROLADORES LUMINARIAS

Descrizione del prodotto

Controller per lampada PAR56RC con telecomando a radiofrequenza, progettato per gestire l'illuminazione RGB con tre canali di uscita (R, G, B) e una potenza di uscita di 144W a 12V. Il dispositivo consente una regolazione del segnale da 1 a 12 Vac, con un segnale d'uscita massimo di 4A per canale, garantendo un controllo preciso e affidabile delle luci. Il telecomando utilizza una batteria 12V 27A e offre una ricezione massima fino a 50 metri, assicurando comodità e flessibilità nell'uso. Il controller ha un grado di protezione IP20, funziona in un intervallo di temperatura da -10 a 50 °C ed è conforme alle normative CE e RoHS. Le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono facile da installare e integrare in sistemi di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3CTRPAR56RC è un controller progettato per la lampada PAR56RC, ideale per il controllo delle luci in modo semplice e intuitivo. Questo dispositivo offre una ricezione massima di 50 metri, garantendo un funzionamento efficiente anche a distanza. Il telecomando in radiofrequenza, alimentato da una batteria 12 V 27A, assicura un'esperienza d'uso pratica e senza fili. Realizzato con materiali di alta qualità, il controller unisce funzionalità e design per un'illuminazione ottimale.

Caratteristiche tecniche

Serie

CONTROLADORES LUMINARIAS

prodotto Sustainable

Si

Controller lampada PAR56RC telecomando RF 50m uso illuminazione