›

Controller LED RGB WiFi Tuya telecomando doppia antenna

Cod. Rexel L3CTRPARCTB
Cod. Produttore CTRPARCTB

Informazioni principali

  • Serie: Acc. Titanio
  • Tensione: 12 V
  • Canali uscita: 3 (R,G,B)
  • Segnale uscita: 4A per canale (12A)
  • Controllo remoto: Obbligatorio
  • Temperatura funzionamento: -10 ~ 50 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 121x71x25 mm

Descrizione del prodotto

Controller PAR con telecomando integrato TUYA WiFi e Bluetooth, progettato per il controllo di strisce LED RGB. Supporta tre canali di uscita (R, G, B) con un segnale massimo di 4A per canale, garantendo una gestione precisa e dinamica dei colori. Il dispositivo opera a 12V con un campo di regolazione da 1 a 12 Vac, ed è dotato di controllo remoto obbligatorio per una gestione versatile e intuitiva. Il design rettangolare compatto, con dimensioni di 121x71x25 mm e un peso di 210 grammi, facilita l’installazione in spazi ridotti. La temperatura di funzionamento varia da -10 a 50 °C, mentre il grado di protezione IP20 assicura un utilizzo sicuro in ambienti interni. Conforme alle normative CE e RoHS, il controller consente il collegamento fino a 7 unità in cascata, ideale per impianti di illuminazione personalizzati e smart. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Controller LED RGB con telecomando WiFi compatibile con piattaforma Tuya, progettato per gestire l’illuminazione RGB in modo semplice e versatile. Dotato di doppia antenna per una migliore ricezione del segnale, consente il controllo remoto delle funzioni di accensione, spegnimento, regolazione della luminosità e della velocità degli effetti luminosi. Il dispositivo supporta diverse modalità dinamiche per personalizzare l’atmosfera luminosa, garantendo un’esperienza di illuminazione smart e intuitiva. Realizzato con materiali di alta qualità e finiture in acciaio titanio, assicura robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acc / Titanio

Controller LED RGB WiFi Tuya telecomando doppia antenna