Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
70 mm
altezza
106 mm
profondità
107 mm
funzione di commutazione
Monostabile
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
tipo di tensione del campo di misura
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di interfaccia/connessione
Profibus
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
Raccordo a vite
ingresso per sensore di temperatura analogico
ingresso per rilevamento dispersione verso terra
ingresso per collegamento termistore
modulo di rilevamento della tensione
modulo di rilevamento corrente
tipo di tecnica di collegamento
Tecnica passante
Tipo di tensione per l'azionamento
Grado di protezione (NEMA)
Altro
intervallo di misura della tensione
0 ... 690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie
63 ... 63 A
Frequenza d'esercizio nominale
50 ... 60 Hz
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz
690 ... 1000 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz
tensione di alimentazione DC
Serie
UMC100 3 DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te