Prodotti /

Cod. Rexel
L3CTRSCNRGB
Cod. Produttore
CTRSCNRGB
Cod. EAN
8436049262536

Informazioni di prodotto

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione: 5 - 24 V
  • Potenza uscita: 220W(12V)/432W(24V)
  • Canali uscita: 6A x 3CH (max 18A)
  • Segnale ingresso: DMX512/1990
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 142x88x30 mm
  • Temperatura funzionamento: -20 ~ 50 °C

Documentazione tecnica

Controller di scena RGB progettato per il controllo preciso di strisce LED. Supporta una tensione di alimentazione da 5 a 24 V con una potenza di uscita fino a 220W a 12V e 432W a 24V. Offre tre canali di uscita con corrente massima di 6A ciascuno, per un totale di 18A, garantendo un'ampia gestione della luminosità con 16 livelli per canale e una scala colori a 256 livelli per canale. Dispone di 18 modalità di commutazione e ricezione IR fino a 10 metri tramite telecomando a infrarossi alimentato da due batterie AG10. Il dispositivo è conforme alle normative CE e RoHS, con un grado di protezione IP20 e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a 50 °C. Le dimensioni compatte e il design rettangolare lo rendono adatto per installazioni professionali nel campo dell'illuminazione LED. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CONTROLLER DI SCENA RGBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Statico

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

18 A

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

3

tipo di comando

DMX

Tensione d'ingresso

5 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Produttore

Controller scena RGB per illuminazione ambienti domestici e lavoro