›

Controller DALI strip LED RGB bicolore illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3CRTDARGBI
Cod. Produttore CRTDARGBI
Cod. EAN 8436572484122

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione: 12 - 24 V
  • Potenza uscita: 180W(12V)/360W(24V)
  • Protezione cortocircuito: Si
  • Protezione sovratensioni: Si
  • Canali uscita: 5A x 3CH
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20 a 50 °C

Descrizione del prodotto

Controller DALI per strip LED RGB e bicolore, progettato per gestire strisce LED con segnale regolabile DALI. Offre una potenza di uscita fino a 180W a 12V e 360W a 24V, con protezione da cortocircuito e sovratensioni per garantire sicurezza e affidabilità. Dispone di tre canali di uscita da 5A ciascuno, con un campo di regolazione della luminosità dal 5 al 100%. Il dispositivo ha un formato rettangolare compatto (176x46x30 mm) e un peso di 135 grammi. È dotato di grado di protezione IP20 ed è conforme alle normative CE e RoHS. La temperatura operativa varia da -20 a 50 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CONTROLLER DALI STRIP LED RGB E BICLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

46 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

15 A

lunghezza

176 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

3

tipo di comando

DALI

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller DALI strip LED RGB bicolore illuminazione ambienti