› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controller DALI strip LED monocolore compatto per uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L3CRTDAW
Cod. Produttore CRTDAW
Cod. EAN 8436572484115

Informazioni principali

  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 120W/240W
  • Protezione cortocircuito: Sì
  • Protezione sovratensioni: Sì
  • Canali uscita: 10A x 1CH
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 176x46x30 mm
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Controller DALI per strip LED monocolore progettato per garantire una regolazione precisa e affidabile dell'intensità luminosa tramite segnale DALI. Supporta una tensione di alimentazione compresa tra 12 e 24 V con una potenza di uscita massima di 120W a 12V e 240W a 24V. Dispone di protezione contro cortocircuiti e sovratensioni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo presenta un canale di uscita da 10A con regolazione del flusso luminoso dal 5 al 100%, ed è adatto per ambienti con temperatura operativa da -20 a 50 °C. Il design compatto e rettangolare facilita l'installazione, con dimensioni di 176 mm di lunghezza, 46 mm di larghezza e 30 mm di profondità. Conforme alle normative CE e RoHS, è un prodotto affidabile per il controllo di strisce LED monocolore in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3CRTDAW è un controller DALI progettato per strip LED monocolor. Questo dispositivo offre un controllo preciso e affidabile delle strisce luminose, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, il L3CRTDAW è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il suo design compatto e funzionale lo rende facile da integrare in vari ambienti, offrendo un'ottima soluzione per chi cerca efficienza e versatilità nell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

46 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

10 A

lunghezza

176 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

DALI

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller DALI strip LED monocolore compatto per uso residenziale e commerciale