›

Controller DALI 4 ingressi integrati per illuminazione commerciale e industriale

Cod. Rexel L3DALI XC
Cod. Produttore DALI XC

Informazioni principali

  • Segnale uscita: DALI
  • Segnale ingresso: 4 Push / Switch
  • Intensità uscita: 6 mA
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura funzionamento: 0 ~ 60 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Marcatura CE: Sì
  • Serie: PASARELAS

Descrizione del prodotto

Il controller DALI XC è un convertitore di segnale progettato per gestire fino a 4 ingressi push o switch, ideale per applicazioni di controllo dell'illuminazione digitale. Realizzato in policarbonato, garantisce robustezza e durata, con un grado di protezione IP20 che lo rende adatto a installazioni in ambienti interni. Funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 60 °C, assicurando affidabilità anche in condizioni operative variabili. Le dimensioni compatte di 48 mm di lunghezza, 28 mm di larghezza e 15 mm di altezza permettono un'installazione agevole in spazi ridotti. Conforme alle normative CE e RoHS, questo controller assicura prestazioni sicure e rispettose dell'ambiente, con un'uscita di segnale DALI a 6 mA, ottimizzata per il controllo preciso e integrato dell'illuminazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3DALI XC è un controller DALI progettato per ottimizzare la gestione dell'illuminazione. Grazie alle sue quattro entrate integrate, questo dispositivo offre una soluzione versatile e altamente efficiente per il controllo dell'illuminazione in ambienti commerciali e industriali. La compatibilità con il protocollo DALI consente una facile integrazione con sistemi di illuminazione esistenti, garantendo un'implementazione senza problemi. Realizzato con materiali di alta qualità, il L3DALI XC è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua installazione è semplificata grazie a un design intuitivo, che permette un montaggio rapido e una configurazione facile. Con un design elegante e funzionale, il L3DALI XC rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e versatilità nel controllo dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,7 mm

Tipologia

Convertitore di segnale

altezza

14,6 mm

profondità

28,2 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

PASARELAS

Controller DALI 4 ingressi integrati per illuminazione commerciale e industriale