› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controller Casambi strip LED wireless per illuminazione strisce LED

Cod. Rexel L3CSB1224DC
Cod. Produttore CSB1224DC

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 72W(12V)/144W(24V)
  • Canali uscita: 4 CH (max 6A)
  • Protezione cortocircuito: Sì
  • Protezione sovratensioni: Sì
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20 ~ 45 °C

Descrizione del prodotto

Controller Casambi per strip LED con controllo tramite APP, progettato per gestire fino a 4 canali di uscita con una corrente massima di 6A per canale. Alimentato a tensione compresa tra 12 e 24 V, supporta una potenza di uscita fino a 72W a 12V e 144W a 24V. Il dispositivo utilizza la regolazione PWM per un controllo preciso e dispone di protezioni integrate contro cortocircuiti e sovratensioni. Il ricetrasmettitore radio opera nella frequenza 2,4-2,483 GHz con potenza massima di +4 dBm, garantendo una comunicazione stabile. Il connettore è adatto a sezioni da 0,75 a 1,5 mm². Il controller ha un formato rettangolare compatto di 73x30x18 mm, pesa 23 grammi ed è certificato CE e conforme alla normativa RoHS. L’intervallo di temperatura di funzionamento va da -20 a 45 °C, con grado di protezione IP20. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3CSB1224DC è un innovativo CONTROLLER CASAMBI STRIP LED progettato per un controllo senza sforzo delle strisce LED. Questo ricetrasmettitore radio opera a una frequenza di 2,4-2,483 Ghz e offre una potenza di uscita massima di +4 dBm. Con una sezione del connettore che varia da 0,75 a 1,5 mm2, garantisce compatibilità e flessibilità. Il controllo avviene tramite l'app Casambi, rendendo la gestione dell'illuminazione semplice e intuitiva.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

18 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

6 A

lunghezza

72,6 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

4

Compatibile con Casambi

tipo di comando

Altro

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller Casambi strip LED wireless per illuminazione strisce LED