›

Controller Casambi lampade DALI 12V installazione semplice

Cod. Rexel L3CSB110DA
Cod. Produttore CSB110DA

Informazioni principali

  • Voltage: 220-240 V
  • Frequency: 50/60 Hz
  • Output signal: DALI / 0-10V
  • Input signal: CASAMBI (Bluetooth)
  • Operating temp.: -20 ~ 50 °C
  • Protection rating: IP20
  • Dimensions: 57x36x22 mm
  • Serie: PASARELAS

Descrizione del prodotto

Controller Casambi per la regolazione di lampade con interfaccia DALI e 1-10V, progettato per il controllo wireless tramite segnale Bluetooth Casambi. Opera con una tensione di alimentazione da 220 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, offrendo un segnale di uscita DALI o 0-10V. Il dispositivo è dotato di un ricetrasmettitore radio con frequenza operativa tra 2,4 e 2,483 GHz e una potenza massima di 4 dBm. La corrente di cortocircuito in uscita DALI è di 7 mA, con una lunghezza massima del cablaggio di 1 metro per cavi da 1 mm². Il controller ha un grado di protezione IP20 e funziona in un intervallo di temperatura da -20 a 50 °C. Le dimensioni compatte (57x36x22 mm) ne facilitano l’installazione. Conforme alle normative CE e RoHS, è ideale per l’integrazione in sistemi di illuminazione smart. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il controller Casambi L3CSB110DA è un dispositivo avanzato per la gestione delle lampade. Questo ricetrasmettitore radio opera su una frequenza di 2,4 - 2,483 GHz, garantendo una connessione stabile e affidabile. La tensione DC bus è di 12 V, con una corrente di cortocircuito in uscita DALI di 7 mA max. Il cablaggio DALI può raggiungere una lunghezza di 1 m con una sezione del cavo di 1 mm². Progettato per un'installazione semplice, il L3CSB110DA è ideale per ottimizzare l'illuminazione degli ambienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

56,5 mm

Tipologia

Convertitore di segnale

altezza

22,3 mm

profondità

35,8 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

DALI

Serie

PASARELAS

Controller Casambi lampade DALI 12V installazione semplice
€ 106,76 x 1 pz.
(pz.)