›

Controller bicolore per scatole da incasso illuminazione ambienti

Cod. Rexel L34TBI
Cod. Produttore 4TBI

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 96W/192W
  • Canali uscita: 4A x 4CH (max 16A)
  • Segnale ingresso: RF
  • Controllo: Panel tattile
  • Protezione IP: IP20
  • Temp. funzionamento: -20 a 55 °C

Descrizione del prodotto

Controller bicolore da incasso per strip LED con controllo touchscreen da parete. Offre quattro canali di uscita con una potenza massima di 96W a 12V e 192W a 24V, con tensione di funzionamento compresa tra 12 e 24 V. Il dispositivo utilizza un segnale di ingresso RF e consente una regolazione della luminosità dal 5 al 100%. Il design quadrato con dimensioni di 86x86x36 mm e un peso di 150 grammi si adatta perfettamente alle scatole da incasso. È dotato di un pannello tattile intuitivo per una gestione semplice e precisa dell’illuminazione bicolore. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 55 °C e il grado di protezione è IP20. Conforme alle normative CE e RoHS, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CONTROLLER BICOLORE PER SCATOLE DALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

86 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

16 A

lunghezza

86 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

2

tipo di comando

Altro

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

Controller bicolore per scatole da incasso illuminazione ambienti