Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CM909030154
Cod. Produttore
909030154
Cod. EAN
8023903434989

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3 A
  • Protezione termica: 3 A
  • Comunicazione: TCP/IP e RS-485
  • Database: 20.000 record
  • Modalità serrature: Fail Safe e Fail Secure
  • Dimensioni: 335x335x90 mm
  • Funzione anti-passback: Locale
  • Serie: 512 DCi
Descrizione del produttore: Il PAC 512 DCi e un controller di accesso intelligente con connettivita IP per due porte, che puo essere integrato in un sistema di controllo accessi PAC per gestire il controllo accessi in loco, il controllo ascensori e le funzioni delle porte, sia singolarmente che come parte di un sistema PAC piu ampio. Pur affidandosi al software di gestione per molte funzionalita aggiuntive, dispone di database integrati e capacita di elaborazione per eseguire il controllo accessi locale e gestire le funzioni delle porte. Il controller gestisce l?accesso tramite due porte con funzionalita Read In/Out quando si utilizzano lettori di uscita PAC o PAC64, include una protezione termica da 3 ampere per i rele delle serrature e dispone di TCP/IP integrato per la comunicazione con il software PAC, oltre a RS-485 per il collegamento a controller PAC 511 o 512 secondari. Gestisce le serrature delle porte sia in modalita Fail Safe che Fail Secure, supporta un database di titolari di chiavi fino a 20.000 record (una credenziale per titolare), offre una modalita di test One-Touch? e include la funzione anti-passback locale per un tracciamento accurato del personale. Il PAC 512 DCi in versione boxed viene fornito pre-cablato con alimentatore da 3 ampere in un armadio metallico dotato di serratura e interruttore antimanomissione per una facile installazione. Dimensioni: 335 (l) ? 335 (a) ? 90 (p) mm.

Produttore

Controller 512DCi enclosure 3A PSU, doppio varco, TCP/IP e RS485