Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32IETH
Cod. Produttore
LXM32IETH
Cod. EAN
3606481274205

Informazioni di prodotto

control unit LXM32i - PROFINET for Lexium 32i

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa unità di controllo offre 2 ingressi digitali di sicurezza, 4 ingressi digitali logici e 2 uscite logiche positive o negative. È fornito con RJ45 per Modbus e M12 per connettori Profinet. È un'unità di controllo con una tensione di ingresso digitale di 24 V CC e una tensione di uscita digitale di 30 V CC. I segnali sono controllati dal feedback dell'encoder del servomotore. È un prodotto classificato IP65. Pesa 0,63 kg. Le unità Lexium 32i sono ideali per applicazioni che richiedono un posizionamento dinamico e di alta precisione, ad esempio la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Questo prodotto è certificato da CSA, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. I servomotori Lexium BMI sono disponibili in 2 flange di dimensioni e 2 lunghezze diverse, con coppia continua compresa tra 1,7 Nm e 7,2 Nm per velocità fino a 4700 rpm. Le unità servoassistite integrate Lexium 32i da 0,6 kW a 2,2 kW sono progettate per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

98,9 mm

altezza

212,2 mm

profondità

35,4 mm

con elemento di comando

numero di uscite digitali

2

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP65

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

3

supporta il protocollo per PROFINET CBA

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

30 V

corrente di uscita nominale I2N

0,5 A

tensione di rete

24 ... 24 V

Serie

Lexium 32i

Produttore

control unit LXM32i - PROFINET for Lexium 32i