Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAWF188EX
Cod. Produttore
XAWF188EX
Cod. EAN
3606480620218

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XAW ATEX D
  • Tensione AC: 120…600 V
  • Tensione DC: 125…600 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NC
  • Materiale: Metallo
  • Grado protezione: IP65
  • Reset: Sblocco a chiave
  • Dimensioni: 80x80x77 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con meccanismo di sblocco con chiave, 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un corpo in metallo compatibile con la funzione di arresto d'emergenza Harmony XAW. Si adatta a un processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D stazione metallica completa per atmosfere esplosive.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Nero

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAW ATEX D

Produttore

control station - XAW-F - metal - 1 NC + 1 NC - red - Emergency Stop