› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

CONTROL EXPERT XL TEAM E-UPDATE

Cod. Rexel TECEXUPDCZXTPAZ
Cod. Produttore CEXUPDCZXTPAZZ
Cod. EAN 3606482208247

Informazioni principali

  • Tipo licenza: Perpetua
  • Utenti supportati: 10
  • Versione software: V16.0
  • Compatibilità: Modicon controller
  • Sistemi operativi: Win 10/11, Server
  • Memoria richiesta: 8 GB
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: EcoStruxure™ Control Expert

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Si tratta di una licenza digitale per un pacchetto software extra large. Questo aggiornamento della licenza software bloccata su nodo consente di configurare 10 utenti. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.

Caratteristiche tecniche

con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione di messa in servizio integrata

Serie

EcoStruxure / Control Expert / Unity Pro

CONTROL EXPERT XL TEAM E-UPDATE