Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
A81099208X
Cod. Produttore
1099208X
Cod. EAN
8033765673808

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Controcassa
  • Protezione: Ottimale
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Manutenzione: Semplificata
  • Serie: INGR-S180
  • Durata: Elevata
Controcassa per interruttore modulare modello S180, componente elettrico progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel fissaggio di dispositivi modulari. Descrizione del produttore: Controcassa progettata per garantire una protezione ottimale e una facile installazione dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza negli impianti elettrici, facilitando il collegamento e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi.

larghezza

183 mm

altezza

122 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

183 mm

Accessorio

Produttore

Controcassa per interruttore modulare S180 materiale resistente montaggio facile impianti elettrici