Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099217X
Cod. Produttore
1099217X
Cod. EAN
8033765670661

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Controcassa ingrandita
  • Modello: SHORT 110
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Protezione: Alta qualità circuiti
  • Applicazioni: Versatile e duraturo
  • Gestione cavi: Ordinata e semplice
  • Serie: A81099217X
Controcassa di tipo ingranaggio compatta e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alloggiamento sicuro e funzionale. Progettata per garantire durata e affidabilità, si adatta perfettamente a impianti con spazio ridotto grazie alle sue dimensioni contenute. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare protezione e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La controcassa ingrandita di tipo SHORT è un componente essenziale per installazioni elettriche di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa soluzione è progettata per garantire una protezione ottimale dei circuiti elettrici. La sua forma compatta e robusta consente un facile montaggio in spazi ristretti, rendendo la gestione dei cavi più semplice e ordinata. Grazie al suo design innovativo, questa controcassa è in grado di supportare diverse applicazioni, assicurando un'ottima funzionalità e durata nel tempo. È ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante per l'installazione di sistemi elettrici. La versatilità di questo accessorio lo rende un'opzione perfetta per professionisti del settore e per progetti di fai-da-te.

larghezza

190 mm

altezza

67 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

190 mm

Accessorio

Produttore

Controcassa ingrandita tipo SHORT compatta resistente per installazioni elettriche professionali spazi ristretti