Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30287
Cod. Produttore
GW30287
Cod. EAN
8011564071865

Informazioni di prodotto

Contenitore modulare per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio su scatole standard
  • Compatibilità con sistemi di comunicazione RJ45

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni di rete
  • Design elegante nero satinato per ambienti moderni
  • Supporto per cablaggio efficiente e organizzato
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Contenitore vuoto RJ45 Cat.5 UTP per cablaggio rete dati AMP serie civile nero satinato