Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21238
Cod. Produttore
GW21238
Cod. EAN
8011564129016

Informazioni di prodotto

CONTENITORE VUOTO CONN.SUB-D 9/25 SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

miniatura D-Sub

campo per dicitura

con campo per dicitura

tipo di montaggio

supporto modulo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

direzione di uscita

diritto

Produttore

CONTENITORE VUOTO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO CONNETTORI - SUB-D - 9/15/25 PIN - 3 MODULI- SYSTEM BLACK