Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27101
Cod. Produttore
GW27101
Cod. EAN
8011564055506

Informazioni di prodotto

CONTENITORE 1POS.PULSANTI D.22
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

numero di punti di comando

1

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica

diametro delle aperture

23 mm

colore parte superiore scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

larghezza

66 mm

altezza

82 mm

profondità

65 mm

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

materiale della scatola

ABS

Produttore

Contenitore vuoto per pulsanti, comandi e segnalatori 1 posto diametro 22mm con coperchio IP66

€ 5,48 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info