› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Contenitore verticale multifunzione 36-54 moduli DIN per centralini IDROBOARD

Cod. Rexel BTIF107N3V
Cod. Produttore F107N3V
Cod. EAN 8012199968957

Informazioni principali

  • Tipo: Contenitore multifunzione
  • Moduli DIN: 36-54 (3x12 - 3x18)
  • Prese supportate: 16/32 A dritte
  • Prese 16 A 90° 2P+T
  • Spine 16 A a 90°
  • Adattatori: IDROBOX inclusi
  • Serie: IDROBOARD

Descrizione del prodotto

Scatola elettrica verticale da parete con coperchio trasparente dotato di taglio per facilitare l’installazione. Progettata per ospitare fino a quattro file di componenti elettrici, garantisce un’installazione ordinata e sicura. La struttura è realizzata in materiale resistente, adatto per applicazioni elettriche, con chiusura di tipo alternativo e senza serratura. Il design funzionale prevede un segnale di passaggio porta per un controllo visivo immediato dello stato dell’impianto. Ideale per ambienti che richiedono un contenitore robusto e affidabile per dispositivi elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Contenitore multifunzione verticale per centralini IDROBOARD 36-54 moduli DIN (3x12 - 3x18), equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

137 mm

altezza

622 mm

profondità

123 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

119 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

618 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

133 mm

possibilità di applicazione

Materiale del corpo

Plastica

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

IDROBOARD

Contenitore verticale multifunzione 36-54 moduli DIN per centralini IDROBOARD