Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
160 mm
Tipologia
Valigia
altezza
55 mm
profondità
250 mm
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
con serratura
Numero totale di scomparti
2
Con divisorio
Con impugnatura telescopica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te